{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 17 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204015 5 | |
EAN / GTIN | 4045197951885 | |
Número del fabricante | 204015 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC 5 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
57,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
24,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
18,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
20,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
23,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Longitud total L | 62 mm | 70 mm | 54 mm | 57 mm | 62 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Número de dientes Z | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |