{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 48 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203619 16 | |
EAN / GTIN | 4045197958914 | |
Número del fabricante | 203619 16 |