{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 64 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC | 0,025 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203212 8 | |
EAN / GTIN | 4045197641007 | |
Número del fabricante | 203212 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
a petición
En stock
101 piezas en stock
127,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
79,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.228 piezas en stock
56,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
356 piezas en stock
28,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
197 piezas en stock
80,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
26,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | ZOX | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Longitud de filo Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,02 | f8 | e8 | h10 | e8 | 0 / -0,02 |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |