{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC | 0,025 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203212 10 | |
EAN / GTIN | 4045197641014 | |
Número del fabricante | 203212 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
a petición
En stock
222 piezas en stock
182,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
699 piezas en stock
96,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
49,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
44,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear |
anillo de color | rojo | rojo | rojo | rojo |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ángulo de hélice | 45 grados | 50 grados | 50 grados | 45 grados |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |