{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,02 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203211 10 | |
EAN / GTIN | 4045197597427 | |
Número del fabricante | 203211 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas MDI GARANT Diabolo HPC 10 mm
a petición
En stock
801 piezas en stock
96,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
49,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
44,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | rojo | rojo | rojo |
Longitud total L | 72 | 72 | 72 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |