Fresa de punta esférica MDI GARANT Diabolo HPC 0,1 mm

Número de artículo: 207342 0,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Diabolo
    ⌀ de corte DC 0,1 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo H
    Tolerancia ⌀ nominal f8
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 0,2 mm
    Radio R 0,05 mm
    Longitud total L 38 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,005 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0,005 mm
    anillo de color rojo
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207342 0,1
    EAN / GTIN 4045197599513
    Número del fabricante 207342 0,1

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1400 N/mm²
    P
    200
    Acero < 50 HRC
    H
    190
    Acero < 55 HRC
    H
    170
    Acero < 60 HRC
    H
    150
    Acero < 65 HRC
    H
    110
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    GARANT Diabolo:
    geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
    Tolerancia: contorno de radio = ± 0,005 mm.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Diabolo" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra