{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Radio R | 4 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,06 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC | 0,06 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207342 8 | |
EAN / GTIN | 4045197599827 | |
Número del fabricante | 207342 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de punta esférica MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 8mm
a petición
En stock
361 piezas en stock
60,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
44,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.670 piezas en stock
20,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Radio R | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Longitud de filo Lc | 12 mm | 11 mm | 12 mm |
Tipo | H | N | N |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola |