Fresa de punta esférica de MDI 8 mm

Número de artículo: 207125 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
2.308 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 12 mm
Radio R 4 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0,051 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207125 8
EAN / GTIN 4045197126375
Número del fabricante 207125 8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
350
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
70
Acero < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra