{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio R | 10 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,1 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC | 0,1 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207342 20 | |
EAN / GTIN | 4045197599872 | |
Número del fabricante | 207342 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de punta esférica MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 20mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
292,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
159,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
191,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
109,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
273,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
400,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 150 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | e8 | f8 | h10 | f8 | f8 |
Tipo | H | N | N | N | H | H |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |