Fresas de MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 203212 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC 0,04 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203212 16
EAN / GTIN 4045197641038
Número del fabricante 203212 16

Tablas de Aplicación

Acero < 60 HRC
H
145
Acero < 65 HRC
H
100
Acero < 67 HRC
H
80
Acero < 70 HRC
H
75
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70: Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada y al mismo tiempo extraordinaria resistencia al desgaste para una seguridad de proceso óptima. Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.Tamaños 2 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.
Tolerancia:
  • tamaño ⌀ nominal: DC ≤ tam. 12: 0 / −0,02 mm;
  • tamaño ⌀ nominal: DC a partir de tam. 16: 0 / −0,03 mm.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.
Para el contorneado como operación de trabajo de acabado
(corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Nota:

Para materiales > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

Fresas de MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

a petición
En stock
23 piezas en stock
425,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
231 piezas en stock
235,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock
108,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
99,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en canteado 0,05×D al contornear 0,05×D al contornear 0,05×D al contornear
anillo de color rojo rojo rojo rojo
Longitud total L 93 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Refrigeración interior no no no no
Norma Norma de fábrica DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Material de corte MDI MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 45 grados 50 grados 50 grados 45 grados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra