{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 8 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC | 0,05 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203240 16 | |
EAN / GTIN | 4045197119032 | |
Número del fabricante | 203240 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
a petición
En stock
87 piezas en stock
108,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
425,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
99,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | 0,05 × D en canteado | 0,05×D al contornear |
anillo de color | rojo | rojo | rojo |
Longitud total L | 92 mm | 93 mm | 92 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Ángulo de hélice | 50 grados | 45 grados | 45 grados |
Tipo | H | H | H |