{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC | 0,03 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203240 8 | |
EAN / GTIN | 4045197118998 | |
Número del fabricante | 203240 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas MDI 8 mm
a petición
En stock
318 piezas en stock
28,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.372 piezas en stock
56,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
26,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear |
anillo de color | rojo | rojo | rojo |
⌀ de corte DC | 8 | 8 | 8 |
Longitud de filo Lc | 19 | 19 | 19 |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | e8 | 0 / -0,02 |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 |