Fresas de MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Número de artículo: 203212 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
306 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,02
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,02
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC 0,018 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203212 3
EAN / GTIN 4045197640765
Número del fabricante 203212 3

Tablas de Aplicación

Acero < 60 HRC
H
145
Acero < 65 HRC
H
100
Acero < 67 HRC
H
80
Acero < 70 HRC
H
75
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70: Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada y al mismo tiempo extraordinaria resistencia al desgaste para una seguridad de proceso óptima. Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.Tamaños 2 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.
Tolerancia:
  • tamaño ⌀ nominal: DC ≤ tam. 12: 0 / −0,02 mm;
  • tamaño ⌀ nominal: DC a partir de tam. 16: 0 / −0,03 mm.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.
Para el contorneado como operación de trabajo de acabado
(corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Nota:

Para materiales > 65 HRC: ae = 0,02×D.