Fresas de MDI HPC 8 mm

Número de artículo: 203170 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento ZOX
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 48 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 19 mm
Voladizo L1 incl. cuello 26 mm
⌀ de cuello D1 7,4 mm
Longitud total L 64 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,04 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203170 8
EAN / GTIN 4045197271938
Número del fabricante 203170 8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
460
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
210
CuZn
N
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con alma reforzada, cavidades especiales para la viruta y cajas de viruta grandes y pulidas.

Aplicación:

Para el fresado con altas exigencias en la superficie de la pieza de trabajo.
Apropiadas exclusivamente para el fresado de contornos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra