{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Número de rompevirutas | 1 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203095 8 | |
EAN / GTIN | 4062406117344 | |
Número del fabricante | 203095 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 8 mm
a petición
En stock
164 piezas en stock
51,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
98,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
100,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
46,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
62,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | 0,5×D al contornear | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |