{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Número de rompevirutas | 1 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203103 8 | |
EAN / GTIN | 4045197814579 | |
Número del fabricante | 203103 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
a petición
En stock
74 piezas en stock
100,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
291 piezas en stock
98,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
240 piezas en stock
70,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
201 piezas en stock
51,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
239 piezas en stock
46,82 €
36,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
62,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
99,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | 0,5×D al contornear | 0,1×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D | 0,1×D |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |