{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
anillo de color | verde | |
Contenido | 5 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | GG3095 8 | |
EAN / GTIN | 4062406333935 | |
Número del fabricante | GG3095 8 |