{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 17 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 24 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Número de rompevirutas | 1 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,023 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203095 5 | |
EAN / GTIN | 4062406117320 | |
Número del fabricante | 203095 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 5 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
38,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
74,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
76,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
35,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
48,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | e8 | f8 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |