Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 10 mm

Número de artículo: 203095 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norm: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norm Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,07×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 30 mm
Voladizo L1 incl. cuello 35 mm
⌀ de cuello D1 9,8 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Número de rompevirutas 1
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC 0,051 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203095 10
EAN / GTIN 4062406117351
Número del fabricante 203095 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
380
Acero < 750 N/mm²
P
340
Acero < 900 N/mm²
P
300
Acero < 1100 N/mm²
P
230
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Rompevirutas desplazado para una rotura de virutas controlada.

Nota:

hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014 y 204015.
ae máx. = 0,07×D para el mecanizado TPC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 10 mm

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 10 mm

a petición
En stock
76 piezas en stock
65,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
174 piezas en stock
128,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock
131,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
123 piezas en stock
58,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
81,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,07×D 0,5×D al contornear 0,07×D 0,18×D 0,07×D
⌀ de cuello D1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ de corte DC 10 10 10 10 10
Tolerancia ⌀ nominal f8 f8 f8 e8 f8
Tipo N N N N N
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra