{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 42 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 50 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13,8 mm | |
Longitud total L | 99 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Número de rompevirutas | 1 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,28 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,069 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203095 14 | |
EAN / GTIN | 4062406117375 | |
Número del fabricante | 203095 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
149,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
237,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
231,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
⌀ de cuello D1 | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tipo | N | N | N |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |