HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 6 mm

Número de artículo: 203058 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 18 mm
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203058 6
EAN / GTIN 4045197946263
Número del fabricante 203058 6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 0,7×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 6 mm

HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 6 mm

a petición
En stock
132 piezas en stock
29,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
196 piezas en stock
56,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
215 piezas en stock
29,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
53,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
83,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm
Recubrimiento TiAlN SiTiN TiXSi AlCrN TiAlN
Longitud total L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Longitud de filo Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03 f8 f8 f8 d11
Estrategia de arranque de virutas HPC MTC HPC MTC HPC; TPC
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra