{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 48 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 58 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203058 16 | |
EAN / GTIN | 4045197947703 | |
Número del fabricante | 203058 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 16 mm
a petición
En stock
405 piezas en stock
123,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
308,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
126,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
299,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
286,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ángulo de hélice | 38 grados | 45 grados | 38 grados | 45 grados | 42 grados |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC | HPC | MTC | HPC; TPC |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,8 mm |