HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 10 mm

Número de artículo: 203058 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
253 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 30 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ de cuello D1 9,5 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203058 10
EAN / GTIN 4045197946287
Número del fabricante 203058 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 0,7×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 10 mm

HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 10 mm

a petición
En stock
253 piezas en stock
55,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
113,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
368 piezas en stock
54,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
107,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
133,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de cuello D1 9,5 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,3 mm
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 38 grados 45 grados 38 grados 45 grados 42 grados
⌀ de mango Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
División de los cortes desigual desigual desigual desigual desigual
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra