{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13,8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203039 14 | |
EAN / GTIN | 4062406230944 | |
Número del fabricante | 203039 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar GARANT Master Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
137,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
85,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
184,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
124,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
875 piezas en stock
71,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
164,30 €
112,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Ángulo de hélice | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 30 grados | 30 grados | 38 grados | 38 grados | 42 grados |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |