{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205490 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551580 | |
Número del fabricante | 205490 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HPC 14 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
184,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
137,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
85,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Longitud total L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | f8 | f8 | f8 | f8 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |