{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiXSi | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13,6 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203044 14 | |
EAN / GTIN | 4045197679406 | |
Número del fabricante | 203044 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbastar MDI HPC 14 mm
a petición
En stock
78 piezas en stock
85,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
165,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
137,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
155,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ de corte DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,096 | 0,1 |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |