Fresas de desbastar MDI HPC 14 mm

Número de artículo: 205492 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,5 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205492 14
EAN / GTIN 4045197546111
Número del fabricante 205492 14

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
270
Aluminio > 10 % Si
N
190
Acero < 500 N/mm²
P
115
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
95
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Para velocidades de avance elevadas, potencia de arranque de viruta muy alta.
Sin paso de espiral dinámico.
Tamaño 16M Fresas MID: Medidas constructivas según norma de fábrica.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 205706.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra