{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203039 12 | |
EAN / GTIN | 4062406230937 | |
Número del fabricante | 203039 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar GARANT Master Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
a petición
En stock
129 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
332 piezas en stock
105,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.132 piezas en stock
61,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
369 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
94,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,6 mm | 11,8 mm | 11,7 mm |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |