{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 50 mm | |
Espesor | 1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 13 mm | |
Número de dientes Z | 40 | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 176000 50X1 | |
EAN / GTIN | 4045197244253 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra circular de metal HZ grueso 50X1 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
35,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
222,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 50 | 50 |
⌀ de perforación | 13 | 8 |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | HSS | MDI |
Espesor | 1 | 1 |
Número de dientes Z | 40 | 32 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |