{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 160 mm | |
Espesor | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 32 mm | |
Número de dientes Z | 64 | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 176000 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244758 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra circular de metal HZ grueso 160X3 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
92,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
206,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
194,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 160 | 160 | 160 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ de perforación | 32 | 22 | 22 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | HSS | MD | MD |
Espesor | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |