{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 80 mm | |
Espesor | 1,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 22 mm | |
Número de dientes Z | 50 | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 176000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197244444 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra circular de metal HZ grueso 80X1,2 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
45,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
342,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | HSS | MDI |
Espesor | 1,2 | 1,2 |
Número de dientes Z | 50 | 44 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |