Hoja de sierra circular de metal HZ grueso 100X3 mm

Número de artículo: 176000 100X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1838

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

100 mm
Espesor 3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1838
⌀ de perforación 22 mm
Número de dientes Z 40
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 176000 100X3
EAN / GTIN 4045197244574

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las hojas están destalonadas lateralmente por rectificado hueco. Todos los tamaños con ⌀ 200 mm y las hojas muy estrechas llevan un collar en el taladro. La precisión, la forma de los dientes y el destalonado lateral corresponden a DIN 1840.
DIN 1838 C con dentado grueso con diente en flecha de forma C. Dentado de alto rendimiento (HZ) con diente de corte previo y diente finalizador. El diente de corte previo está unos 0,15 – 0,30 mm más alto que el diente finalizador, y está biselado en ambos ángulos. De esta forma el trabajo del mecanizado se reparte entre los dos dientes.

Aplicación:

Especialmente aptas para cortar piezas con resistencia mecánica de baja a mediana. Gracias a la forma del diente divisora de las virutas se consigue una producción de viruta especialmente alta.
Observe: Si la pieza de trabajo no se corta del todo, sino que solo se ranura, en la superficie de fondo del corte se forma una ranura adicional por el diente de corte previo sobresaliente de la hoja de sierra.

Nota:

Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra