{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 160 mm | |
Espesor | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 32 mm | |
Número de dientes Z | 64 | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 176000 160X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244734 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra circular de metal HZ grueso 160X2 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
76,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
291,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ de perforación | 32 | 22 |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | HSS | HSS |
Espesor | 2 | 2 |
Número de dientes Z | 64 | 54 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |