• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra circular 160X3 mm

Número de artículo: 179930 160X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Equipamiento: MD

Detalles de producto

Datos técnicos

160 mm
Espesor 3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ae máx. 52 mm
⌀ de perforación 22 mm
Número de dientes Z 28
Número de taladros de arrastre 5
⌀ taladros de arrastre 4,4 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 43,5 mm
Adaptador a juego 179902 160
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,03 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
Equipamiento MD
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179930 160X3
EAN / GTIN 4045197887122

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
125
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Substrato de metal duro. Forma y cantidad de dientes configuradas especialmente para el mecanizado de acero. También muy adecuado para acero < 1100 N/mm2.
Hoja de sierra circular refrentadas de metal duro GARANT para cortes de sierra extra profundos. División desigual de las hojas de sierra para garantizar un movimiento estable. Recomendamos una entrada radial para reducir al mínimo las vibraciones y alargar la vida útil de la herramienta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript