Portahojas de sierra 50 mm

Número de artículo: 345510 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de hoja de sierra d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de hoja de sierra d1 50 mm
A 78 mm
Longitud L 136 mm
⌀ d2 13 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Tipo de producto Portahojas de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 345510 50
EAN / GTIN 4045197698773
Número del fabricante 345510 50

Descripción

Ejecución:

Altamente bonificado, ⌀ interior y exterior rectificados, modelo de vástago según DIN 1835 B. Precisión de concentricidad de 0,01 mm. Alojamiento a través de platos de sujeción planos con ⌀ de taladro (d3) 20 o 25 mm.

Aplicación:

Para alojamiento de hojas de sierra n.º 175000179820 con ⌀ (d1 ) de 20 − 100 mm y grosores de hojas de sierra de 0,2 − 6 mm.

Volumen de suministro:

Mandril receptor, tornillo de amarre y anillos intermedios.