Portahojas de sierra 20 mm

Número de artículo: 345510 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de hoja de sierra d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de hoja de sierra d1 20 mm
    A 40 mm
    Longitud L 90 mm
    ⌀ d2 5 mm
    ⌀ d3 20 mm
    ⌀ d4 10 mm
    Tipo de producto Portahojas de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 345510 20
    EAN / GTIN 4045197698735
    Número del fabricante 345510 20

    Descripción

    Ejecución:

    Altamente bonificado, ⌀ interior y exterior rectificados, modelo de vástago según DIN 1835 B. Precisión de concentricidad de 0,01 mm. Alojamiento a través de platos de sujeción planos con ⌀ de taladro (d3) 20 o 25 mm.

    Aplicación:

    Para alojamiento de hojas de sierra n.º 175000179820 con ⌀ (d1 ) de 20 − 100 mm y grosores de hojas de sierra de 0,2 − 6 mm.

    Volumen de suministro:

    Mandril receptor, tornillo de amarre y anillos intermedios.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra