{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 16,510 mm - 17,000 mm | |
Longitud de filo Lc | 54 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 129 mm | |
Longitud total L | 175 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162951 17 | |
EAN / GTIN | 4045197366320 | |
Número del fabricante | 162951 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador CN configurable 17 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
114,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
49,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
112,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
69,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
116,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | verde | sin | sin | sin |
Longitud total L | 175 | 175 | 175 | 214 | 214 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |