{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Longitud de filo Lc | 47 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 113 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162951 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366252 | |
Número del fabricante | 162951 13,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador CN configurable 13,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
92,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
91,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 113 | 122 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 160 | 189 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B |
Longitud de filo Lc | 47 | 47 |
Material de corte | HSS E | HSS E |