{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Longitud de filo Lc | 58 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 140 mm | |
Longitud total L | 189 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162951 19 | |
EAN / GTIN | 4045197366368 | |
Número del fabricante | 162951 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador CN configurable 19 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
139,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
60,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
136,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
76,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
126,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 140 | 139 | 140 | 142 | 142 |
Longitud total L | 189 | 189 | 189 | 223 | 223 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mango | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse | Cono Morse |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |