{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Longitud de filo Lc | 58 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 140 mm | |
Longitud total L | 189 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X | |
Cualidades configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162951 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366351 | |
Número del fabricante | 162951 18,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador CN configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 18,5mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
141,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
123,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 140 mm | 142 mm |
anillo de color | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | 18,5 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B |
Mango | DIN 1835 A con h6 | Cono Morse |