{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 12,610 mm - 13,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 44 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 110 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162951 13 | |
EAN / GTIN | 4045197366245 | |
Número del fabricante | 162951 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador CN configurable 13 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
86,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
192 piezas en stock
38,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
86,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
52,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
88,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
anillo de color | sin | verde | sin | sin | sin |
Longitud total L | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Longitud de filo Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |