{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 11,5 mm | |
Recubrimiento | TiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 2,8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150379 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197444776 | |
Número del fabricante | 150379 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, TiCN, ⌀ exterior Dc: 11,5mm
a petición
En stock
154 piezas en stock
34,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
396 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
36,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiCN | TiN | AlTiCN |
anillo de color | azul | verde | azul |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |