{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Recubrimiento | TiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,5 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M3 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150379 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197416148 | |
Número del fabricante | 150379 6,3 |