{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 23 mm | |
Recubrimiento | TiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,8 mm | |
Longitud total L | 67 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 3,8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150379 23 | |
EAN / GTIN | 4045197445704 | |
Número del fabricante | 150379 23 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, TiCN, ⌀ exterior Dc: 23mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
73,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
247 piezas en stock
44,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiCN | TiN |
Longitud total L | 67 mm | 67 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E | HSS |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |