Juego de avellanadores cónicos n.º 150379 con caja 90°, TiCN, Cantidad de avellanadores: 7

Número de artículo: 150385 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de avellanadores 7
Recubrimiento TiCN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
anillo de color azul
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150385 7
EAN / GTIN 4045197445827
Número del fabricante 150385 7

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
38
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
30
Acero < 500 N/mm²
P
34
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
32
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja.
Práctico para montaje y talleres.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

Contenido:

1 avellanador cónico de precisión de cada tamaño: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Entrega en caja n.° 150370 tam. 6.