• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de avellanadores cónicos n.º 150379 con caja 90° 6

Número de artículo: 150385 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de avellanadores 6
Recubrimiento TiCN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
anillo de color azul
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150385 6
EAN / GTIN 4045197445810

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
38
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
30
Acero < 500 N/mm²
P
34
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
32
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja.
Práctico para montaje y talleres.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

Contenido:

1 avellanador cónico de precisión de cada tamaño: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos