Terraja, G: W1/8

Número de artículo: 141550 W1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca W1/8
Tipo de rosca BSW
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Pasos por pulgada 40
⌀ de rosca 3,18 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 5 mm
Clase de tolerancia medio
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141550 W1/8
EAN / GTIN 4045197084446
Número del fabricante 141550 W1/8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.