{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | W1.3/4 | |
Tipo de rosca | BSW | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Pasos por pulgada | 5 | |
⌀ de rosca | 44,45 mm | |
⌀ exterior | 90 mm | |
Altura | 36 mm | |
Clase de tolerancia | medio | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141550 W1.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223915 | |
Número del fabricante | 141550 W1.3/4 |