Terraja W1.1/4

Número de artículo: 141550 W1.1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca W1.1/4
Tipo de rosca BSW
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Pasos por pulgada 7
⌀ de rosca 31,75 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 25 mm
Clase de tolerancia medio
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141550 W1.1/4
EAN / GTIN 4062406223885
Número del fabricante 141550 W1.1/4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra