Terraja W1

Número de artículo: 141550 W1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca W1
    Tipo de rosca BSW
    Ángulo de flanco 55 grados
    Material de corte HSS
    Norma EN 22568
    Pasos por pulgada 8
    ⌀ de rosca 25,4 mm
    ⌀ exterior 55 mm
    Altura 22 mm
    Clase de tolerancia medio
    Sentido del corte derecha
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 141550 W1
    EAN / GTIN 4045197084576
    Número del fabricante 141550 W1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

    Aplicación:

    Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra